text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiral Flute Router Bit 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 38mm


Artikelnummer 8Y135478
Desenho Fresa espiral
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 7
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Desenho Fresa espiral
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 7
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Adequado para fresa de imersão Sim
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 8Y135478
EAN 4015448920397
UBB 500583681555
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866008
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.