text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 7.5mm HSS Cylindrical Shank 225mm


Numero articolo 3T653218
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 225
Diametro trapano (mm) 7.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 155
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Promat
Codice merceologico 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 3T653218
EAN 4015448489634
UBB 500581899241
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000861145
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.