text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 10.5mm HSS Cylindrical Shank 340mm


Artikelnummer 6V744002
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 235
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Comprimento total (mm) 340
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 235
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 6V744002
EAN 4015448489894
UBB 500582957709
UNSPSC 20111611
Hersteller Artikel Nr 4000861171
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.