Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
G0540.085.913
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
Prolongamento Stahlwille 859/13IMP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0540.085.913
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
330
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Tamanho da ligação (mm)
25.4
Haste quadrada
25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
330
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Tamanho da ligação (mm)
25.4
Haste quadrada
25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
2160
Type
Impact Extension
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0540.085.913
EAN
4018754017423
UBB
203122325137
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
36010002