text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Prolongamento do átomo NS.219A


Referência 0A713538
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Código pautal
Type Impact Extension

Números do artigo

Referência 0A713538
EAN 3148516576781
UBB 500638229640
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr NS.219A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.