text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Wera 890/4/1 /41 1/4X57 52575


890/4/1 Porta-bits universal, 1/4", x 57 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de , de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. O anel de retenção assegura um ajuste ótimo da ferramenta no suporte. hexagonal, adequado para chaves de fendas eléctricas com acionamento segundo a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81281.052.575
Comprimento (mm) 57
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Comprimento (mm) 57
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 27
Código pautal 8466103800
Model 890 /41
Type Bit Holder

Beschreibung

890/4/1 Porta-bits universal, 1/4", x 57 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de , de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. O anel de retenção assegura um ajuste ótimo da ferramenta no suporte. hexagonal, adequado para chaves de fendas eléctricas com acionamento segundo a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81281.052.575
EAN 4013288017239
UBB 425232110378
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05052575001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.