text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Wera 8784 A1 A1-1/4“ x 1/4”- 37mm


8784 A1 Adaptador de ponta Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmConexão de cabeça quadrada para hexagonal. Para bits hexagonais de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 e as séries de ligação 1 e 4 da Wera. Com mandril de aperto rápido.

Referência 81012.063.037
Comprimento (mm) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 37
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 37
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 37
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 27
Código pautal 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Descrição

8784 A1 Adaptador de ponta Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmConexão de cabeça quadrada para hexagonal. Para bits hexagonais de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 e as séries de ligação 1 e 4 da Wera. Com mandril de aperto rápido.

Números do artigo

Referência 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05003529001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.