Porcas especiais
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
Porcas especiais
06080
06080.256.001
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
Porca Trackshoe quadrada Aço Sem tratamento de superficie 6 1 InchX25,2
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
6
Encaixe
Quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Fine
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1 Inch-14G
Classe
6
Encaixe
Quadrada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Fine
Fios por polegada
14
Info
Para os correspondentes parafusos track shoe, ver secção 1.
Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6quadrada
Dimensões
m
25.2
s (mm)
38.1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
06080.256.001
EAN
8715492544162
UBB
950355049194
UNSPSC
31161727