Nedtrain Oud
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
Porcas
Porcas frenantes
12885
12885.100.001
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
Porca sextavada totalmente metálica, rosca ISO métrica DIN 980V Aço Galvanizado a quente 8 ISO métrico M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
FABORY
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Marca
FABORY
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e acasalam com peças roscadas externamente (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. Contudo, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que o fio será protegido pela camada de zinco da peça de união..ISO métrico
Dimensões
d-D
M10
h (max.)
10
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
980-V
BS
4929-1
ISO
7042
NEN
2452
NF
E25-410
Números do artigo
Referência
12885.100.001
EAN
8717077217225
UBB
500648368073
UNSPSC
31161727