text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF torneada rosca esquerda DIN 934 Aço de corte Sem tratamento de superficie |6| M36X1,50 (≠DIN) (LH)

Referência
Diâmetro
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço de corte
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Especificações

Diâmetro M36
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço de corte
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info rosca esquerda

Dimensões

d-D M36
m 29
P 1.5
s 55

Padrões

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números do artigo

Referência 11007.360.150
EAN 8715492567697
UBB 950355712155
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.