Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas
11007
11007.200.200
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
Porca sextavada MF torneada rosca esquerda DIN 934 Aço de corte Sem tratamento de superficie |6| M20X2,00 (LH)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
|6|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Classe
|6|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M20
m
16
P
2
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Números do artigo
Referência
11007.200.200
EAN
8715492567581
UBB
950355711322
UNSPSC
31161727