text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M12X1,25


Referência
Diâmetro
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

d-D M12
m 10
P 1.25
s 19

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 55160.120.125
EAN 8715492336422
UBB 950355747482
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.