text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4035 ISO 4035 Aço Galvanizado a quente 04 ISO métrico M30


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
  • Como a rosca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. A resistência à corrosão, no entanto, não é influenciada negativamente, pois a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de união.ISO métrico

Dimensões

d-D M30
m (max.) 15
P 3.5
s 46

Padrões

ISO 4035

Números do artigo

Referência 01587.300.001
EAN 8715494514248
UBB 500621921203
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.