text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10 M18

Referência
Diâmetro
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M18
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M18
m (max.) 15.8
P 2.5
s 27

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 04130.180.001
EAN 8715494427210
UBB 500613152841
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.