Porcas sextavadas
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Porcas
Porcas sextavadas
22440
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
Porca sextavada ISO 4032 Aço (AD-W7) Sem tratamento de superficie 5-2 equipamentos sob pressão
Previous
Next
Referência
Marca
FABORY
Classe
5-2
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
(AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
FABORY
Classe
5-2
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
(AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Características especiais dos parafusos cabeça sextavada para equipamentos de pressão:
São específicos para equipamentos de pressão, aparelhos a vapor, juntas e equipamentos de temperaturas de –10°C até +300°C.
Cumpre os requisitos de AD-Merkblatt W7, TRD 106 de TÜV (Technischer Überwachungsverein) e DIN 267-13.
Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm direito a substituir o certificado EN 10204 3.1 marcando os artigos de fixação com a classe de propriedade e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pelo Lloyd's Register Energyequipamentos sob pressão
Padrões
ISO
4032