text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada H=1xD DIN ≈934 Aço Sem tratamento de superficie |6| M56

Referência
Diâmetro
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M56
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M56
m 56
P 5.5
s 85

Padrões

DIN ≈934
NEN ≈1560
NF ≈E25-401

Números do artigo

Referência 11080.560.001
EAN 8715492569851
UBB 950355077146
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.