text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada H=1xD DIN ≈934 Aço Sem tratamento de superficie |6| M45

Referência
Diâmetro
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M45
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M45
m 45
P 4.5
s 70

Padrões

NF ≈E25-401
NEN ≈1560
DIN ≈934

Números do artigo

Referência 11080.450.001
EAN 8715492569820
UBB 950355076809
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.