text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada H=1xD DIN ≈934 Aço Sem tratamento de superficie |6| M10

Referência
Diâmetro
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M10
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
m 10
P 1.5
s 17

Padrões

NF ≈E25-401
NEN ≈1560
DIN ≈934

Números do artigo

Referência 11080.100.001
EAN 8715492569684
UBB 950355075405
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.