Porcas sextavadas
51089
51089.160.001
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
Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A2 METALFORM 70 M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
METALFORM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
METALFORM
Rosca
Métrica
Info
Os tamanhos com diâmetro > M20 são de classe de propriedade mínima 50.Características específicas de Metalform:
O lubrificante de película seca fixa, ligeiramente visível, reduz o efeito de gripagem.
Nivela a grande dispersão no coeficiente de atrito e reduz o valor médio.
Num conjunto parafuso/porca, apenas um produto (por exemplo, a porca) precisa ser lubrificado com Metalform.
O lubrificante pode ser facilmente removido com um solvente após a montagem, não há objeção contra a aplicação na indústria alimentícia.
Dimensões
d-D
M16
m
13
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Números do artigo
Referência
51089.160.001
EAN
8715492267917
UBB
950355976164
UNSPSC
31161727