MAVE B.V.
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
Porcas frenantes
51728
51728.100.001
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
Porca sextavada com inserto não metálico, Metalform, embalagem grande DIN 985 Aço inoxidável (Inox) A2 METALFORM M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
METALFORM
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
METALFORM
Rosca
Métrica
Info
Caracteristicas especiais do METALFORM:
É um lubrificante seco e invisivel, que praticamente elimina a possibilidade de gripagem dos parafusos em aço inox.
O coeficiente de atrito é também reduzido para um valor constante.
Numa combinação parafuso/porca é suficiente que, apenas a porca seja lubrificada com METALFORM para prevenir a gripagem.
Pode ser facilmente removida, depois da montagem com um solvente, não há objecção na utilização desta aplicação na indústria alimentar.embalagem grande
Dimensões
d-D
M10
h
10
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
985
NF
E25-412
ISO
≈10511
Números do artigo
Referência
51728.100.001
EAN
8715492307477
UBB
951355036470
UNSPSC
31161727