text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN 6923 Aço Zincado 10 M10


Referência
Diâmetro
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info Características especificas da porcas com flange:
  • A flange permite uma distribuição de forças por uma área maior, consequentemente resultando numa menor força superficial.
  • Furos maiores (oversized) e/ou furos podem ser cobertos pela flange.
  • A anilha não é necessária.

Dimensões

d-D M10
dc (max.) 21.8
m (max.) 10
P 1.5
s 15

Padrões

NF E25-406
ISO 4161
DIN 6923

Números do artigo

Referência 11598.100.001
EAN 8715492573780
UBB 950355636917
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.