text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN 6923 Aço Passivado a amarelo 8 M8

Referência
Diâmetro
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M8
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info Características especificas da porcas com flange:
  • A flange permite uma distribuição de forças por uma área maior, consequentemente resultando numa menor força superficial.
  • Furos maiores (oversized) e/ou furos podem ser cobertos pela flange.
  • A anilha não é necessária.

Dimensões

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Padrões

NF E25-406
ISO 4161
DIN 6923

Números do artigo

Referência 11595.080.001
EAN 8715492573698
UBB 950355783768
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.