text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN 6923 Aço Passivado a amarelo 8 M5

Referência
Diâmetro
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M5
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info Características especificas da porcas com flange:
  • A flange permite uma distribuição de forças por uma área maior, consequentemente resultando numa menor força superficial.
  • Furos maiores (oversized) e/ou furos podem ser cobertos pela flange.
  • A anilha não é necessária.

Dimensões

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Padrões

DIN 6923
ISO 4161
NF E25-406

Números do artigo

Referência 11595.050.001
EAN 8715492573674
UBB 951355136536
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.