000-000-2
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
Porcas com flange
51108
51108.100.001
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
Porca sextavada com flange DIN 6923 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Características especificas da porcas com flange:
A flange permite uma distribuição de forças por uma área maior, consequentemente resultando numa menor força superficial.
Furos maiores (oversized) e/ou furos podem ser cobertos pela flange.
A anilha não é necessária.
Dimensões
d-D
M10
dc (max.)
21.8
m (max.)
10
P
1.5
s
15
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-406
DIN
6923
ISO
4161
Números do artigo
Referência
51108.100.001
EAN
8715492268891
UBB
950355814878
UNSPSC
31161727