text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN 6923 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5


Referência
Diâmetro
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info Características especificas da porcas com flange:
  • A flange permite uma distribuição de forças por uma área maior, consequentemente resultando numa menor força superficial.
  • Furos maiores (oversized) e/ou furos podem ser cobertos pela flange.
  • A anilha não é necessária.

Dimensões

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Padrões

DIN 6923
ISO 4161
NF E25-406

Números do artigo

Referência 55108.050.001
EAN 8715494099073
UBB 500571769552
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.