text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN ≈6926 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M10


Referência
Diâmetro
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Classe 50
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
dc (max.) 21.8
h (max.) 13.5
P 1.5
s 15

Padrões

DIN ≈6926

Números do artigo

Referência 51734.100.001
EAN 8715494272452
UBB 500571875490
UNSPSC 31161716

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.