text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN ≈6923 Aço Zincado 8 M14


Referência
Diâmetro
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info Caracteristicas especificas de porcas sextavadas com flange dentadas:
  • A flange permite que as forças sejam dispersas por uma superficie maior, o que diminui a pressão superficial.
  • A flange também permite, que os furos largos (oversized) de grandes dimensões sejam cobertos pela flange.
  • Não é necessária anilha.
  • A flange dentada oferece excelentes propriedades de fixação.

Dimensões

d-D M14
dc (max.) 29.9
m (max.) 14
P 2
s 21

Padrões

ISO ≈4161
NF ≈E25-406
DIN ≈6923

Números do artigo

Referência 11610.140.001
EAN 8715492573957
UBB 950355819745
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.