text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN ≈6923 Aço Zincado 8 M10


Referência
Diâmetro
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info Caracteristicas especificas de porcas sextavadas com flange dentadas:
  • A flange permite que as forças sejam dispersas por uma superficie maior, o que diminui a pressão superficial.
  • A flange também permite, que os furos largos (oversized) de grandes dimensões sejam cobertos pela flange.
  • Não é necessária anilha.
  • A flange dentada oferece excelentes propriedades de fixação.

Dimensões

d-D M10
dc (max.) 21.8
m (max.) 10
P 1.5
s 15

Padrões

DIN ≈6923
NF ≈E25-406
ISO ≈4161

Números do artigo

Referência 11610.100.001
EAN 8715492573933
UBB 950355819588
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.