HERBO BVBA
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
Porcas com flange
11609
11609.060.001
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
Porca sextavada com flange DIN ≈6923 Aço Sem tratamento de superficie 8 M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Caracteristicas especificas de porcas sextavadas com flange dentadas:
A flange permite que as forças sejam dispersas por uma superficie maior, o que diminui a pressão superficial.
A flange também permite, que os furos largos (oversized) de grandes dimensões sejam cobertos pela flange.
Não é necessária anilha.
A flange dentada oferece excelentes propriedades de fixação.
Dimensões
d-D
M6
dc (max.)
14.2
m (max.)
6
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6923
ISO
≈4161
NF
≈E25-406
Números do artigo
Referência
11609.060.001
EAN
8715492573841
UBB
951355063680
UNSPSC
31161727