text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN ≈6923 Aço Sem tratamento de superficie 8 M16


Referência
Diâmetro
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info Caracteristicas especificas de porcas sextavadas com flange dentadas:
  • A flange permite que as forças sejam dispersas por uma superficie maior, o que diminui a pressão superficial.
  • A flange também permite, que os furos largos (oversized) de grandes dimensões sejam cobertos pela flange.
  • Não é necessária anilha.
  • A flange dentada oferece excelentes propriedades de fixação.

Dimensões

d-D M16
dc (max.) 34.5
m (max.) 16
P 2
s 24

Padrões

NF ≈E25-406
DIN ≈6923
ISO ≈4161

Números do artigo

Referência 11609.160.001
EAN 8715492573889
UBB 951355063920
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.