text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN ≈6923 Aço Passivado a amarelo 8 M12

Referência
Diâmetro
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M12
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Info Caracteristicas especificas de porcas sextavadas com flange dentadas:
  • A flange permite que as forças sejam dispersas por uma superficie maior, o que diminui a pressão superficial.
  • A flange também permite, que os furos largos (oversized) de grandes dimensões sejam cobertos pela flange.
  • Não é necessária anilha.
  • A flange dentada oferece excelentes propriedades de fixação.

Dimensões

d-D M12
dc (max.) 26
m (max.) 12
P 1.75
s 18

Padrões

DIN ≈6923
ISO ≈4161
NF ≈E25-406

Números do artigo

Referência 11611.120.001
EAN 8715493780262
UBB 951355371653
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.