text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange DIN ≈6923 Aço inoxidável (Inox) A4 M4


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info Caracteristicas especificas de porcas sextavadas com flange dentadas:
  • A flange permite que as forças sejam dispersas por uma superficie maior, o que diminui a pressão superficial.
  • A flange também permite, que os furos largos (oversized) de grandes dimensões sejam cobertos pela flange.
  • Não é necessária anilha.
  • A flange dentada oferece excelentes propriedades de fixação.
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info Caracteristicas especificas de porcas sextavadas com flange dentadas:
  • A flange permite que as forças sejam dispersas por uma superficie maior, o que diminui a pressão superficial.
  • A flange também permite, que os furos largos (oversized) de grandes dimensões sejam cobertos pela flange.
  • Não é necessária anilha.
  • A flange dentada oferece excelentes propriedades de fixação.

Dimensões

d-D M4
dc (max.) 9.6
m (max.) 4.5
P 0.7
s 7

Padrões

NF ≈E25-406
DIN ≈6923
ISO ≈4161

Números do artigo

Referência 55119.040.001
EAN 8715494099110
UBB 500571769974
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.