My Favorites
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
Porcas com flange
51119
51119.060.001
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
Porca sextavada com flange DIN ≈6923 Aço inoxidável (Inox) A2 M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Caracteristicas especificas de porcas sextavadas com flange dentadas:
A flange permite que as forças sejam dispersas por uma superficie maior, o que diminui a pressão superficial.
A flange também permite, que os furos largos (oversized) de grandes dimensões sejam cobertos pela flange.
Não é necessária anilha.
A flange dentada oferece excelentes propriedades de fixação.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Caracteristicas especificas de porcas sextavadas com flange dentadas:
A flange permite que as forças sejam dispersas por uma superficie maior, o que diminui a pressão superficial.
A flange também permite, que os furos largos (oversized) de grandes dimensões sejam cobertos pela flange.
Não é necessária anilha.
A flange dentada oferece excelentes propriedades de fixação.
Dimensões
d-D
M6
dc (max.)
14.2
m (max.)
6
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
ISO
≈4161
Números do artigo
Referência
51119.060.001
EAN
8715494103732
UBB
500571679397
UNSPSC
31161727