Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas baixas
01580
01580.220.001
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
Porca sextavada baixa rosca supradimensionat DIN 439 2 Aço Galvanizado a quente 04 M22
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M22
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Porcas galvanizadas a quente oversized são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6AZ e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de união.oversized
Dimensões
d-D
M22
m
11
P
2.5
s
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ISO
4035
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Números do artigo
Referência
01580.220.001
EAN
8715492413536
UBB
950355026572
UNSPSC
31161727