text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca supradimensionat DIN 439 2 Aço Galvanizado a quente 04 M14

Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M14
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Porcas galvanizadas a quente oversized são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6AZ e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
  • Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de união.oversized

Dimensões

d-D M14
m 7
P 2
s 22

Padrões

NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
NEN 2334-B
DIN 439-2

Números do artigo

Referência 01580.140.001
EAN 8715492413499
UBB 950355026168
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.