Porcas sextavadas baixas
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
Porcas sextavadas baixas
01586
01586.140.001
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
Porca sextavada baixa rosca ISO métrica DIN 439 2 Aço Galvanizado a quente 04 M14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
Como a rosca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento.ISO métrico
Dimensões
d-D
M14
m
7
P
2
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2334-B
ISO
4035
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
Números do artigo
Referência
01586.140.001
EAN
8715492413574
UBB
951355062518
UNSPSC
31161727