text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M48X1,50 (LH)

Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Especificações

Diâmetro M48
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info rosca esquerda

Dimensões

d-D M48
m 24
P 1.5
s 75

Padrões

ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-453

Números do artigo

Referência 11074.480.150
EAN 8715492569486
UBB 950355717691
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.