Nedtrain Oud
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Porcas
Porcas sextavadas baixas
11074
11074.450.300
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
Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M45X3,00 (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
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
M45
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M45
m
22.5
P
3
s
70
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
8675
Números do artigo
Referência
11074.450.300
EAN
8715492569479
UBB
950355717519
UNSPSC
31161727