text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M42X3,00 (LH)


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M42
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info rosca esquerda

Dimensões

d-D M42
m 21
P 3
s 65

Padrões

ISO 8675
NF E25-453
NEN 2334-B
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 11074.420.300
EAN 8715492569462
UBB 950355717444
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.