Nedtrain Oud
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
Porcas
Porcas sextavadas baixas
11074
11074.330.150
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
Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M33X1,50 (LH)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M33
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M33
m
16.5
P
1.5
s
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
ISO
8675
DIN
439-2
NEN
2334-B
Números do artigo
Referência
11074.330.150
EAN
8715492569400
UBB
950355716941
UNSPSC
31161727