text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M27X2,00 (LH)

Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Especificações

Diâmetro M27
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info rosca esquerda

Dimensões

d-D M27
m 13.5
P 2
s 41

Padrões

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 8675
NF E25-453
DIN 439-2

Números do artigo

Referência 11074.270.200
EAN 8715492569370
UBB 950355716602
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.