Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas baixas
11074
11074.270.150
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
Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M27X1,50 (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
ISO
8675
Números do artigo
Referência
11074.270.150
EAN
8715492569363
UBB
950355716529
UNSPSC
31161727