text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M22X1,50 (LH)


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info rosca esquerda

Dimensões

d-D M22
m 11
P 1.5
s 32

Padrões

NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
ISO 8675
DIN 439-2

Números do artigo

Referência 11074.220.150
EAN 8715492569349
UBB 950355709367
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.