text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M18X1,50 (LH)


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info rosca esquerda

Dimensões

d-D M18
m 9
P 1.5
s 27

Padrões

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 8675
NF E25-453
DIN 439-2

Números do artigo

Referência 11074.180.150
EAN 8715492569318
UBB 950355716297
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.