Nedtrain Oud
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
Porcas
Porcas sextavadas baixas
51166
51166.300.200
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
Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M30X2,00 (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 3
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Rosca
Métrica fina
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M30
m
15
P
2
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
NF
E25-453
ISO
8675
Números do artigo
Referência
51166.300.200
EAN
8715492274298
UBB
951355082813
UNSPSC
31161727