text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 035 M16X1,50 (LH)


Referência
Diâmetro
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Esquerda (LH)
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Esquerda (LH)
Rosca Métrica fina
Info rosca esquerda

Dimensões

d-D M16
m 8
P 1.5
s 24

Padrões

ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-453
NEN 2334-B

Números do artigo

Referência 51166.160.150
EAN 8715492274243
UBB 951355082326
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.