Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas baixas
51093
51093.120.001
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
Porca sextavada baixa rosca esquerda DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 035 rosca esquerda M12 (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
035
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Classe
035
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Rosca
Métrica
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M12
m
6
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-405-1
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
Números do artigo
Referência
51093.120.001
EAN
8715492268358
UBB
951355074166
UNSPSC
31161727