text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Zincado 04 M35X1,50


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M35
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M35
m 17.5
P 1.5
s 55

Padrões

ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675

Números do artigo

Referência 11380.350.150
EAN 8717077067127
UBB 500645164905
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.