text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Zincado 04 M30X2,00


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M30
m 15
P 2
s 46

Padrões

ISO 8675
NF E25-453
DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 11380.300.200
EAN 8715492571502
UBB 950355354750
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.