text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Zincado 04 M20X1,00 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M20
m 10
P 1
s 30

Padrões

NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-453
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 11380.200.100
EAN 8715492571427
UBB 951355073416
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.